Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Stiftanschlussklemme z. V-Verdrahtung a. Überspannungsschutzgeräten -25mm²

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 952589

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stiftanschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364132306

Sonepar Artikelnummer

120189955

Hersteller Artikelnummer

952589

Hersteller Typ

STAK 25

Hersteller Artikel Nr.:

952589

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stiftanschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.017 kg

Stiftanschlussklemme zur V-Verdrahtung von Überspannungsableitern bis 25 mm². Passend für DEHNshield, DEHNguard M, DEHNguard S und Durchgangsklemme DK 25.