Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Störlichtbogengeprüfte Balaclava APC 2

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Störlichtbogengeprüfte Balaclava APC 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785790

  • Universalgröße - Ja

  • Feuerfest - Ja

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 62149000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364489776

Sonepar Artikelnummer

121117346

Hersteller Artikelnummer

785790

Hersteller Typ

APB APC2 29C

Hersteller Artikel Nr.:

785790

Universalgröße:

Ja

Feuerfest:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

62149000

Gewicht:

0.167 kg

Störlichtbogengeprüfte Balaclava zur Erweiterung des Kopf- und Nackenschutzes in Verbindung mit Schutzschirm DEHNcare APS T AS …. Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Störlichtbogengeprüft nach EN 61482-1-2: APC 2, Gewebe zusätzlich nach EN 61482-1-1 geprüft – ATPV-Wert: 29 kJ / m².