DEHN - Störlichtbogengeprüfte Latzhose Indoor, APC 2, Größe: 46 (XS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787902
Größe - 46
Größe (US/CA) - XS
Geschlecht - Unisex
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364515062
Sonepar Artikelnummer
121241053
Hersteller Artikelnummer
787902
Hersteller Typ
APD ID 46
Hersteller Artikel Nr.:
787902
Größe:
46
Größe (US/CA):
XS
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
grau
Art der Schließung:
sonstige
Latzhose:
Ja
Wathose:
Nein
Passform:
normale Form
Kindergröße:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Ja
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Nein
Werkstoff:
Baumwolle
Materialgewicht:
450 g/m²
Wegwerfausführung:
Nein
Länge:
1/1 lang
Schnittschutz:
Nein
Wasserabweisend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Hitzeschutz:
Ja
Wärmegedämmt:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Ja
Schweißerschutz nach EN 11611:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Nein
Chemikalienschutz:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Antistatische Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
62034251
Gewicht:
1.080 kg


