Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzhaube DEHNcare APHO AS

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzhaube DEHNcare APHO AS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785750

  • Mit Stirnband - Nein

  • Mit Kinnschutz - Ja

  • Hochklappbar - Ja

  • Störlichtbogengeprüft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364529694

Sonepar Artikelnummer

121241032

Hersteller Artikelnummer

785750

Hersteller Typ

APHO AS

Hersteller Artikel Nr.:

785750

Mit Stirnband:

Nein

Mit Kinnschutz:

Ja

Hochklappbar:

Ja

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Kondensring:

Nein

Loses Glas:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

65061080

Gewicht:

0.800 kg

Störlichtbogengeprüfte Schutzhaube DEHNcare APHO AS mit Steckclip passend für Euroslot-Aufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U. Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Störlichtbogengeprüft nach BG-Prüfgrundsatz GS-ET-29: Klasse 2 mit 423 kJ/m² und ATPV: 37,2 cal/cm²