DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzhose ArcFit HLP 63,APC 2(PPE 4),Gr:56/58(XL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787383
Größe - 56 .. 58
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364512429
Sonepar Artikelnummer
121117382
Hersteller Artikelnummer
787383
Hersteller Typ
APD 63C XL
Hersteller Artikel Nr.:
787383
Größe:
56 .. 58
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Klettverschluss
Latzhose:
Ja
Wathose:
Nein
Passform:
normale Form
Kindergröße:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Ja
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Werkstoffgüte:
Aramidfaser
Materialgewicht:
655 g/m²
Wegwerfausführung:
Nein
Schnittschutz:
Nein
Wasserabweisend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Hitzeschutz:
Ja
Wärmegedämmt:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Ja
Schweißerschutz nach EN 11611:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Nein
Chemikalienschutz:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Direkte Einwirkenergie:
1357.4 kJ/m²
Lichtbogenenergie:
630 kJ
Antistatische Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
PK
Zolltarifnummer:
62034911
Gewicht:
1.265 kg


