DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Gr.58(3XL) mit Hosenträger und Knieschoner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785785
Größe - 58
Größe (US/CA) - XXXL
Geschlecht - Unisex
Farbe - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364149571
Sonepar Artikelnummer
120323801
Hersteller Artikelnummer
785785
Hersteller Typ
APT 58
Hersteller Artikel Nr.:
785785
Größe:
58
Größe (US/CA):
XXXL
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
beige
Art der Schließung:
Reißverschluss
Latzhose:
Nein
Wathose:
Nein
Passform:
normale Form
Kindergröße:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Nein
Werkstoff:
Leder
Wegwerfausführung:
Nein
Schnittschutz:
Nein
Wasserabweisend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Hitzeschutz:
Ja
Wärmegedämmt:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Nein
Schweißerschutz nach EN 11611:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Nein
Chemikalienschutz:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Antistatische Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
42031000
Gewicht:
1.833 kg


