Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Outdoor - gelb, APC 2, Damengröße: 44 (XL)

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787785

  • Größe - 44

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Unisex

  • Farbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364491403

Sonepar Artikelnummer

121117517

Hersteller Artikelnummer

787785

Hersteller Typ

APT OD YE F 44

Hersteller Artikel Nr.:

787785

Größe:

44

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Unisex

Farbe:

mehrfarbig

Art der Schließung:

Reißverschluss

Latzhose:

Nein

Wathose:

Nein

Passform:

normale Form

Kindergröße:

Nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Ja

Mit reflektierenden Streifen:

Ja

Warnschutz nach EN ISO 20471:

Nein

Werkstoff:

Mischgewebe

Materialgewicht:

300 g/m²

Wegwerfausführung:

Nein

Länge:

1/1 lang

Schnittschutz:

Nein

Wasserabweisend:

Nein

Wasserdicht:

Nein

Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:

Nein

Hitzeschutz:

Ja

Wärmegedämmt:

Nein

Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:

Ja

Schweißerschutz nach EN 11611:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Nein

Chemikalienschutz:

Ja

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Lichtbogenenergie:

320 kJ

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

62034911

Gewicht:

0.930 kg

Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT OD für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Outdoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 (PB 6), EN ISO 20471.