DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzhose 'Outdoor' - orange, APC 2, Größe: 50 (M)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787362
Größe - 50
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Unisex
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364478275
Sonepar Artikelnummer
121056221
Hersteller Artikelnummer
787362
Hersteller Typ
APT OD OG 50
Hersteller Artikel Nr.:
787362
Größe:
50
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
mehrfarbig
Art der Schließung:
Reißverschluss
Latzhose:
Nein
Wathose:
Nein
Passform:
normale Form
Kindergröße:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Ja
Mit reflektierenden Streifen:
Ja
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Materialgewicht:
330 g/m²
Wegwerfausführung:
Nein
Länge:
1/1 lang
Schnittschutz:
Nein
Wasserabweisend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Hitzeschutz:
Ja
Wärmegedämmt:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Ja
Schweißerschutz nach EN 11611:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Nein
Chemikalienschutz:
Ja
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Antistatische Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
62034911
Gewicht:
0.807 kg


