Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzhose 'Outdoor' - orange, APC 2, Größe: 56 (XL)

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787365

  • Latzhose - Nein

  • Wathose - Nein

  • Kindergröße - Nein

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364478305

Sonepar Artikelnummer

121056224

Hersteller Artikelnummer

787365

Hersteller Typ

APT OD OG 56

Hersteller Artikel Nr.:

787365

Latzhose:

Nein

Wathose:

Nein

Kindergröße:

Nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Mit reflektierenden Streifen:

Nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

Nein

Wegwerfausführung:

Nein

Schnittschutz:

Nein

Wasserabweisend:

Nein

Wasserdicht:

Nein

Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:

Nein

Hitzeschutz:

Nein

Wärmegedämmt:

Nein

Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:

Nein

Schweißerschutz nach EN 11611:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Nein

Chemikalienschutz:

Nein

Störlichtbogengeprüft:

Nein

Antistatische Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

62034911

Gewicht:

0.927 kg

Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT OD für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Outdoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 (PB 6), EN ISO 20471.