DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke ArcFit HLP 63, APC 2 (PPE 4), Gr.: 48(S)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787370
Größe - 48
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364512467
Sonepar Artikelnummer
121117372
Hersteller Artikelnummer
787370
Hersteller Typ
APJ 63C S
Hersteller Artikel Nr.:
787370
Größe:
48
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung:
Jacke
Kindergröße:
Nein
Passform:
normale Form
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
Ja
Materialgewicht:
655 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wärmegedämmt:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Ja
Wasserabweisend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Wegwerfausführung:
Nein
Maschinenwaschbar:
Ja
Antistatische Ausführung:
Ja
Hitzeschutz:
Ja
Direkte Einwirkenergie:
1357.4 kJ/m²
Lichtbogenenergie:
630 kJ
Chemikalienschutz:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Ölbeständig:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Ja
Schweißerschutz nach EN 11611:
Ja
Schnittschutz:
Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Herkunftsland:
PK
Zolltarifnummer:
62033911
Gewicht:
0.890 kg


