DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke ArcFit HLP 63, APC 2(PPE 4),Gr.:52/54(L)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787372
Größe - 52 .. 54
Größe (US/CA) - L
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364512344
Sonepar Artikelnummer
121117374
Hersteller Artikelnummer
787372
Hersteller Typ
APJ 63C L
Hersteller Artikel Nr.:
787372
Größe:
52 .. 54
Größe (US/CA):
L
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung:
Jacke
Kindergröße:
Nein
Passform:
normale Form
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
Ja
Materialgewicht:
655 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wärmegedämmt:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Ja
Wasserabweisend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Wegwerfausführung:
Nein
Maschinenwaschbar:
Ja
Antistatische Ausführung:
Ja
Hitzeschutz:
Ja
Direkte Einwirkenergie:
1357.4 kJ/m²
Lichtbogenenergie:
630 kJ
Chemikalienschutz:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Ölbeständig:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Ja
Schweißerschutz nach EN 11611:
Ja
Schnittschutz:
Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Herkunftsland:
PK
Zolltarifnummer:
62033911
Gewicht:
1.030 kg


