DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke ArcFit HLP 63,APC 2(PPE 4),Gr:58/60(2XL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787374
Größe - 58 .. 60
Größe (US/CA) - XXL
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364512368
Sonepar Artikelnummer
121117376
Hersteller Artikelnummer
787374
Hersteller Typ
APJ 63C 2XL
Hersteller Artikel Nr.:
787374
Größe:
58 .. 60
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung:
Jacke
Kindergröße:
Nein
Passform:
normale Form
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
Ja
Materialgewicht:
655 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wärmegedämmt:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Ja
Wasserabweisend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Wegwerfausführung:
Nein
Maschinenwaschbar:
Ja
Antistatische Ausführung:
Ja
Hitzeschutz:
Ja
Direkte Einwirkenergie:
1357.4 kJ/m²
Lichtbogenenergie:
630 kJ
Chemikalienschutz:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Ölbeständig:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Ja
Schweißerschutz nach EN 11611:
Ja
Schnittschutz:
Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
62033911
Gewicht:
1.170 kg


