DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Größe 50(M)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785771
Größe - 50
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Unisex
Farbe - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364149465
Sonepar Artikelnummer
120323791
Hersteller Artikelnummer
785771
Hersteller Typ
APJ 50
Hersteller Artikel Nr.:
785771
Größe:
50
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
beige
Werkstoff:
Leder
Ausführung:
Jacke
Kindergröße:
Nein
Passform:
normale Form
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
Ja
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wärmegedämmt:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Nein
Wasserabweisend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Wegwerfausführung:
Nein
Maschinenwaschbar:
Nein
Antistatische Ausführung:
Nein
Hitzeschutz:
Ja
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Chemikalienschutz:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Ölbeständig:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Nein
Schweißerschutz nach EN 11611:
Nein
Schnittschutz:
Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
42031000
Gewicht:
1.734 kg


