DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke 'Outdoor' - orange, APC 2, Größe: 52 (M/L)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787353
Größe - 52
Geschlecht - Unisex
Farbe - mehrfarbig
Werkstoff - Mischgewebe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364478190
Sonepar Artikelnummer
121056213
Hersteller Artikelnummer
787353
Hersteller Typ
APJ OD OG 52
Hersteller Artikel Nr.:
787353
Größe:
52
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung:
Jacke
Kindergröße:
Nein
Passform:
normale Form
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
Ja
Materialgewicht:
330 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wärmegedämmt:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Ja
Mit reflektierenden Streifen:
Ja
Wasserabweisend:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Wegwerfausführung:
Nein
Maschinenwaschbar:
Ja
Antistatische Ausführung:
Ja
Hitzeschutz:
Ja
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Chemikalienschutz:
Ja
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Ölbeständig:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Ja
Schweißerschutz nach EN 11611:
Ja
Schnittschutz:
Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Ja
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
62033911
Gewicht:
0.815 kg


