Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke 'Outdoor' - orange, APC 2, Größe: 54 (L)

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787354

  • Kindergröße - Nein

  • Ausführung flammwidrig - Nein

  • Wärmegedämmt - Nein

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364478206

Sonepar Artikelnummer

121056214

Hersteller Artikelnummer

787354

Hersteller Typ

APJ OD OG 54

Hersteller Artikel Nr.:

787354

Kindergröße:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Nein

Wärmegedämmt:

Nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Mit reflektierenden Streifen:

Nein

Wasserabweisend:

Nein

Wasserdicht:

Nein

Wegwerfausführung:

Nein

Maschinenwaschbar:

Nein

Antistatische Ausführung:

Nein

Hitzeschutz:

Nein

Chemikalienschutz:

Nein

Störlichtbogengeprüft:

Nein

Ölbeständig:

Nein

Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:

Nein

Schweißerschutz nach EN 11611:

Nein

Schnittschutz:

Nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

Nein

Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

62033911

Gewicht:

0.833 kg

Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ OD mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Outdoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Schmutz- und wasserabweisend. Verschiedene Farbkombinationen und Personalisierung möglich. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 (PB 6), EN ISO 20471.