DEHN - Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh APC 2_150 / long, Größe: 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785841
Handschuhgröße - 8
Werkstoff - Leder
Farbe - mehrfarbig
Schutz gegen mechanische Risiken - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364486249
Sonepar Artikelnummer
121056189
Hersteller Artikelnummer
785841
Hersteller Typ
APG XT 8 L
Hersteller Artikel Nr.:
785841
Handschuhgröße:
8
Werkstoff:
Leder
Farbe:
mehrfarbig
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
Isoliert:
Nein
Handschuhgröße (US):
M
Lange Ausführung:
Ja
Gefüttert:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Werkstoffgüte:
Rindsleder
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Ja
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Art der Schließung:
überziehen
Lieferform:
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, ellenbogenlang
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
42032910
Gewicht:
0.289 kg


