Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm APC 1, mit hoher Kopfhalterung

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm APC 1, mit hoher Kopfhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785870

  • Mit Stirnband - Nein

  • Mit Kinnschutz - Nein

  • Hochklappbar - Ja

  • Störlichtbogengeprüft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364497504

Sonepar Artikelnummer

121117347

Hersteller Artikelnummer

785870

Hersteller Typ

APS ARC E1 SK7

Hersteller Artikel Nr.:

785870

Mit Stirnband:

Nein

Mit Kinnschutz:

Nein

Hochklappbar:

Ja

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Kondensring:

Nein

Loses Glas:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269060

Gewicht:

0.410 kg

Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS ARC E1 SK7 mit Kopfhalterung zum Schutz vor den mechanischen und thermischen Gefahren eines Lichtbogens bei Arbeiten unter Spannung oder beim Aufenthalt in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Störlichtbogengeprüft nach BG-Prüfgrundsatz GS-ET-29: APC 1 mit einer Einwirkenergie von 168 kJ/m².