Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Klasse 1, mit mechanischen Hebelarmen

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Klasse 1, mit mechanischen Hebelarmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785721

  • Mit Stirnband - Nein

  • Mit Kinnschutz - Ja

  • Hochklappbar - Ja

  • Störlichtbogengeprüft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364360198

Sonepar Artikelnummer

120567223

Hersteller Artikelnummer

785721

Hersteller Typ

APS CL1 MEHA

Hersteller Artikel Nr.:

785721

Mit Stirnband:

Nein

Mit Kinnschutz:

Ja

Hochklappbar:

Ja

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Kondensring:

Nein

Loses Glas:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269060

Gewicht:

0.182 kg

Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS mit Steckclip und mechanischem Hebelarm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung und geringer Verschleiß durch energieabsorbierende Nanopartikel. Beste Sicht durch Antibeschlag – Beschichtung und hoher Lichtdurchlässigkeit. Störlichtbogengeprüft nach BG-Prüfgrundsatz GS-ET-29: Klasse 1 mit 135 kJ / m2.