Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Klasse 2, mit magnetischen Hebelarmen

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Klasse 2, mit magnetischen Hebelarmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785722

  • Mit Stirnband - Nein

  • Mit Kinnschutz - Ja

  • Hochklappbar - Ja

  • Störlichtbogengeprüft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364360242

Sonepar Artikelnummer

120567224

Hersteller Artikelnummer

785722

Hersteller Typ

APS CL2 MAHA

Hersteller Artikel Nr.:

785722

Mit Stirnband:

Nein

Mit Kinnschutz:

Ja

Hochklappbar:

Ja

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Kondensring:

Nein

Loses Glas:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39269060

Gewicht:

0.294 kg

Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS mit Steckclip und Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung und geringer Verschleiß durch energieabsorbierende Nanopartikel. Beste Sicht durch Antibeschlag – Beschichtung und hoher Lichtdurchlässigkeit. Störlichtbogengeprüft nach BG-Prüfgrundsatz GS-ET-29: Klasse 2 mit 423 kJ / m2