Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Steckclip, Klasse 2/ATPV: 14 cal/cm²

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Steckclip, Klasse 2/ATPV: 14 cal/cm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785822

  • Mit Stirnband - Nein

  • Mit Kinnschutz - Ja

  • Hochklappbar - Ja

  • Störlichtbogengeprüft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364426993

Sonepar Artikelnummer

120995847

Hersteller Artikelnummer

785822

Hersteller Typ

APS T AS 14C SC

Hersteller Artikel Nr.:

785822

Mit Stirnband:

Nein

Mit Kinnschutz:

Ja

Hochklappbar:

Ja

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Kondensring:

Nein

Loses Glas:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269060

Gewicht:

0.327 kg

Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Steckclip und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung durch neuartigen Aktivschutz. Beste Sicht durch Antibeschlag-Beschichtung und hoher Lichtdurchlässigkeit (Lichttransmissionsklasse: 2). Störlichtbogengeprüft nach BG-Prüfgrundsatz GS-ET-29: Klasse 2 mit 423 kJ / m2 und ASTM F2178: 14 cal / cm2.