Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Störlichtbogengeprüftes Unterziehshirt blau, APC 1, Größe: XL

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Störlichtbogengeprüftes Unterziehshirt blau, APC 1, Größe: XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787015

  • Ausführung - Unterhemd

  • Geschlecht - Unisex

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364482777

Sonepar Artikelnummer

121056075

Hersteller Artikelnummer

787015

Hersteller Typ

APUS XL

Hersteller Artikel Nr.:

787015

Ausführung:

Unterhemd

Geschlecht:

Unisex

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

blau

Größe (US/CA):

XL

Länge:

1/1 lang

Kindergröße:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.353 kg

Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt Schutzklasse APC 1 (Box-Test 4 kA/0,5 s) nach EN/IEC 61482-1-2, Arc Rating – ATPV (Open Arc) = 4,1 cal/cm² nach EN/IEC 61482-1-1. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung.