DEHN - Stützrohr D 50mm L 1950mm GFK/Al m. Fangstange D 22/16/10mm L 2500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105281
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium/Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364260962
Sonepar Artikelnummer
120510499
Hersteller Artikelnummer
105281
Hersteller Typ
SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
105281
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.000 kg


