DEHN - Stützrohr D 50mm L 3200mm GFK/Al m. Fangspitze D 10mm L 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105330
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium/Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152496
Sonepar Artikelnummer
120510512
Hersteller Artikelnummer
105330
Hersteller Typ
SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
105330
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.601 kg


