DEHN - Stützrohr D 50mm L 3200mm GFK/Al m. Fangstange D 16/10 mm L 2,5m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105306
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106024
Sonepar Artikelnummer
120164204
Hersteller Artikelnummer
105306
Hersteller Typ
SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
105306
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.230 kg


