DEHN - Stützrohr D 50mm L 3200mm GFK/NIRO Fang- spitze D 10mm L 1000mm u. seitl. Auslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105336
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157866
Sonepar Artikelnummer
120510515
Hersteller Artikelnummer
105336
Hersteller Typ
SR D50 3200 FS1000 IP SA HVI GFK V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105336
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.900 kg


