DEHN - Stützrohr D 50mm L 3200mm GFK/NIRO m. Fangspitze D 10mm L 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105314
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157781
Sonepar Artikelnummer
120510501
Hersteller Artikelnummer
105314
Hersteller Typ
SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105314
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.101 kg


