DEHN - Stützrohr D 50mm L 3500mm GFK/NIRO m. Fangstange D 22/16/10mm L 2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105321
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152397
Sonepar Artikelnummer
120510506
Hersteller Artikelnummer
105321
Hersteller Typ
SR D50 3500 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105321
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.200 kg


