DEHN - Stützrohr D 50mm L 4700mm GFK/Al m. Fangstange D 22/16/10mm L 2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105333
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium/Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152526
Sonepar Artikelnummer
120510514
Hersteller Artikelnummer
105333
Hersteller Typ
SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
105333
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.511 kg


