DEHN - Stützrohr D 50mm L 4700mm GFK/NIRO m. Fangspitze D 10mm L 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105316
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157798
Sonepar Artikelnummer
120510503
Hersteller Artikelnummer
105316
Hersteller Typ
SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105316
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.601 kg


