DEHN - Stützrohr D 50mm L 5000mm GFK/Al m. Fangstange D 22/16/10mm L 2500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105575
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium/Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364272026
Sonepar Artikelnummer
120510543
Hersteller Artikelnummer
105575
Hersteller Typ
SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
105575
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.740 kg


