DEHN - Stützrohr D 50mm M10 L 4700mm GFK/Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105301
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364098541
Sonepar Artikelnummer
120119027
Hersteller Artikelnummer
105301
Hersteller Typ
SR D50 M10 4700 GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
105301
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.231 kg


