DEHN - Stützrohr D 50mm M10 L 6200mm GFK/Al teilbar -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105302
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100077
Sonepar Artikelnummer
120119028
Hersteller Artikelnummer
105302
Hersteller Typ
SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
105302
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.200 kg


