DEHN - Stützrohr für HVI light plus D 40 mm L 1600 mm mit Fangspitze D 10 mm L 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105672
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364494473
Sonepar Artikelnummer
121117266
Hersteller Artikelnummer
105672
Hersteller Typ
SR D40 1600 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105672
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.502 kg
Stützrohr GFK/Al mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement für die HVI light plus Leitung, zum getrennten (isolierten) Aufbau von Fangeinrichtungen mit Fangspitze. Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rohr D40 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung einteilig, kombiniert mit Fangspitze (D10 mm, Länge 500 mm) aus NIRO.


