DEHN - Stützrohr für HVI light plus D 40 mm L 2400 mm mit Fangspitze D 10 mm L 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105675
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium/Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364494510
Sonepar Artikelnummer
121117269
Hersteller Artikelnummer
105675
Hersteller Typ
SR D40 2400 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105675
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.775 kg


