Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Stützrohr für HVI light plus mit Fangspitze für DSH oder MDH

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105688

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Aluminium/Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364499775

Sonepar Artikelnummer

121117272

Hersteller Artikelnummer

105688

Hersteller Typ

SR D40 2680 FSP1000 DSH GFK AL V2A

Hersteller Artikel Nr.:

105688

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stützrohr

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Aluminium/Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.741 kg

Stützrohr GFK/Al mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement für die HVI light plus Leitung, zum getrennten (isolierten) Aufbau von Fangeinrichtungen mit Fangspitze. Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rohr D40 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung einteilig, kombiniert mit Fangspitze (D10 mm, Länge 1000 mm) aus NIRO.