DEHN - Stützrohr mit HVI light plus und FS für DSH oder MDH -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819688
Länge - 3680 mm
Durchmesser - 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364499782
Sonepar Artikelnummer
121117616
Hersteller Artikelnummer
819688
Hersteller Typ
HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
819688
Länge:
3680 mm
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.305 kg


