Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Stützrohrständer mit Standfuß zur Aufnahme von D 50 mm Stützrohre

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105244

  • Ausführung - sonstige

  • Aufnahme Fangstange - geschraubt

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364503069

Sonepar Artikelnummer

121117261

Hersteller Artikelnummer

105244

Hersteller Typ

SRS D50 300 300 H500 STTZN

Hersteller Artikel Nr.:

105244

Ausführung:

sonstige

Aufnahme Fangstange:

geschraubt

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Durchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

9.500 kg

Stützrohrständer mit Standfuß St/tZn zur Aufnahme von Ø50 mm Stützrohren. Mit Reduzieradapterset Art.-Nr. 107 399 ist eine Aufnahme von Ø40 mm Fangstangen möglich. Zum Errichten direkt an Gewerke oder mittels Gegenplatte mit Langloch montierbar.