DEHN - SV-Klemme NIRO (V4A) f. Fl 30/30mm - Rd 7-10/7-10mm - Rd 7-10/Fl 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308229
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364083745
Sonepar Artikelnummer
120015892
Hersteller Artikelnummer
308229
Hersteller Typ
SVK 7.10 7.10 FL30 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
308229
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.190 kg


