DEHN - SV-Klemme NIRO (V4A) f. Fl 30/Fl 30mm m. Schrauben u. Muttern M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308239
Durchmesser Rundleiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364090866
Sonepar Artikelnummer
120015894
Hersteller Artikelnummer
308239
Hersteller Typ
SVK FL30 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
308239
Durchmesser Rundleiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.197 kg


