DEHN - SV-Klemme NIRO (V4A) f. Fl 40/40mm - Rd 7-10/7-10mm - Rd 7-10/Fl 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308329
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081338
Sonepar Artikelnummer
120015895
Hersteller Artikelnummer
308329
Hersteller Typ
SVK 7.10 7.10 FL40 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
308329
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 .. 40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.220 kg


