DEHN - SV-Klemme St/blank für Rd 6-28/Fl 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308062
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 28 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364344051
Sonepar Artikelnummer
120567194
Hersteller Artikelnummer
308062
Hersteller Typ
SVK 6.28 FL30 STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308062
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 28 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.156 kg


