DEHN - SV-Klemme St/tZn f. Rd 7-10/16mm - Rd 16/Fl 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308330
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096660
Sonepar Artikelnummer
120112273
Hersteller Artikelnummer
308330
Hersteller Typ
SVK 7.10 16 FL40 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
308330
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 .. 40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.266 kg


