DEHN - SV-Klemme St/tZn f. Rd 7-10/7-10mm - Rd 7-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308220
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364084216
Sonepar Artikelnummer
120015891
Hersteller Artikelnummer
308220
Hersteller Typ
SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
308220
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.250 kg


