DEHN - TE-Anschlusschelle NIRO (V4A) D 25mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 649015
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 25 mm
Klemmbereich Rundleiter - 7 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364119376
Sonepar Artikelnummer
120164319
Hersteller Artikelnummer
649015
Hersteller Typ
AS S TE 25 7.10 FL40 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
649015
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
25 mm
Klemmbereich Rundleiter:
7 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Klemmbereich Seil:
35 .. 95 mm²
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.300 kg


