DEHN - TE-Anschlussklemme NIRO (V4A) D 20mm f. Rd 10mm Fl-30mm Einschraubentechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630129
Bauform - Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter - 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 30 mm
Klemmbereich Seil - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364107434
Sonepar Artikelnummer
120145548
Hersteller Artikelnummer
630129
Hersteller Typ
AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
630129
Bauform:
Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter:
10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 30 mm
Klemmbereich Seil:
70 mm²
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.150 kg


