DEHN - TE-Anschlussklemme NIRO (V4A) f. D 20mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm Seile 35-70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 610020
Bauform - Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter - 7 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Klemmbereich Seil - 35 .. 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364054110
Sonepar Artikelnummer
120024720
Hersteller Artikelnummer
610020
Hersteller Typ
AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
610020
Bauform:
Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter:
7 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Klemmbereich Seil:
35 .. 70 mm²
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.436 kg


