DEHN - TE-Anschlussklemme St/tZn D 20mm f. Rd 10mm Fl-30mm Einschraubentechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630120
Bauform - Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter - 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 30 mm
Klemmbereich Seil - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364107427
Sonepar Artikelnummer
120145547
Hersteller Artikelnummer
630120
Hersteller Typ
AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
630120
Bauform:
Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter:
10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 30 mm
Klemmbereich Seil:
70 mm²
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.152 kg


