DEHN - TE-Anschlussklemme St/tZn f. D 20-30mm f. Rd 8-12.5mm Fl -40mm Seile 50-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 610010
Bauform - Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 12.5 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Klemmbereich Seil - 50 .. 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364022010
Sonepar Artikelnummer
120014985
Hersteller Artikelnummer
610010
Hersteller Typ
AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
610010
Bauform:
Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 12.5 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Klemmbereich Seil:
50 .. 95 mm²
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.786 kg


