DEHN - TE-Anschlussschelle NIRO (V4A) D 20mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620915
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbereich Rundleiter - 7 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013364026629
Sonepar Artikelnummer
120014994
Hersteller Artikelnummer
620915
Hersteller Typ
AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
620915
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
7 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Klemmbereich Seil:
35 .. 95 mm²
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.298 kg


