DEHN - TE-Anschlussschelle St/tZn D 20mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620015
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbereich Rundleiter - 7 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013364026582
Sonepar Artikelnummer
120003027
Hersteller Artikelnummer
620015
Hersteller Typ
AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
620015
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
7 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.370 kg


